Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen ST lack 100x67mm gr RAL7035 SV9677.650


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-C938J88
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677650
EAN/GTIN:
     4028177801837
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckstreifen ST lack 100x67mm gr RAL7035 SV9677.650
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Farbe:
grau
Höhe:
67 mm mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rittal abdeckstreifen, abdeckstreifen, Abdeckstreifen für Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zählereinbau, Abdeckstreifen justierbar, Abdeckstreifen REG für Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zählereinbau, Abdeckstreifen selbstverriegelnd, Abdeckstreifen sperrbar, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Ersatz-Berührungsschutzabdeckung, Feldabdeckung, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Verschlussstreifen für Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zählereinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,10*
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 12,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 12,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.