Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C938J96 Herst.-Nr.: 9677925 EAN/GTIN: 4028177806368 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld B130xH255mm ST IP20 SV9677.925 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 0 | Breite: | 130 mm mm | Höhe: | 255 mm mm | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,11* | € 12,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 13,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,40* | € 13,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,48* | € 13,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|