|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C939F27 Herst.-Nr.: 205102 EAN/GTIN: 4010311118789 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsmuffe Warmschr 5x70-120qmm H07RN-F hfr SMH5G/70-120 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Leiter: | 5 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 70 - 120 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | H07RN-F |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 83,39* | € 104,84* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 84,22* | € 105,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,59* | € 107,88* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 86,49* | € 109,05* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 90,78* | € 112,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|