Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu 75cm ws m.Masth offset m.Systemh KEA750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C939J52
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010050
EAN/GTIN:
     4021121534713
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Satellitenantenne Alu 75cm ws m.Masth offset m.Systemh KEA750W
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm cm
Farbe:
weiß
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,44*
€ 70,06*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 69,20*
€ 71,88*
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 71,47*
€ 74,22*
€ 4,00*
ab € 72,60*
€ 75,39*
€ 5,00*
ab € 72,60*
€ 75,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.