Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu 75cm graphit m.Masth offset m.Systemh KEA750G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     262-C939J53
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Satellitenantenne Alu 75cm graphit m.Masth offset m.Systemh KEA750G
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm cm
Farbe:
Graphit | grau
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 4,95*
ab € 70,23*
€ 88,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,98*
€ 89,48*
5 Tage
8
€ 6,40*
ab € 72,50*
€ 91,31*
€ 5,00*
ab € 73,64*
€ 92,65*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 74,04*
€ 93,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.