Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu 85cm ws m.Masth offset m.Systemh KEA850W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C939J55
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010053
EAN/GTIN:
     4021121534744
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Satellitenantenne Alu 85cm ws m.Masth offset m.Systemh KEA850W
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm cm
Farbe:
weiß
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,08*
€ 106,54*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 87,28*
€ 109,10*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 90,11*
€ 112,51*
€ 5,00*
ab € 91,53*
€ 114,29*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 91,99*
€ 114,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.