Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu 85cm rt-br m.Masth offset m.Systemh KEA850R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     262-C939J57
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010055
EAN/GTIN:
     4021121534768
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Satellitenantenne Alu 85cm rt-br m.Masth offset m.Systemh KEA850R
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm cm
Farbe:
rotbraun
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,94*
€ 87,07*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 86,06*
€ 89,27*
€ 65,00*
ab € 87,46*
€ 90,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 88,98*
€ 92,18*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 90,85*
€ 94,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.