Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twin LNB 2Ausg Multisch 40mm gr KEL422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEL 422 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEL 422 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C939J60
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110028
EAN/GTIN:
     4021121534805
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb
Twin LNB 2Ausg Multisch 40mm gr KEL422
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 24,41*
2 Tage
37
€ 6,40*
ab € 20,94*
€ 25,19*
€ 5,00*
ab € 21,32*
€ 25,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,44*
€ 25,65*
€ 4,00*
ab € 22,28*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,87*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.