Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad LNB 4Ausg Multisch 40mm gr KEL444


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEL 444 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Silber
Kathrein KEL 444 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-C939J62
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb
Quad LNB 4Ausg Multisch 40mm gr KEL444
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
40 mm
Ausführung:
Quad LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,36*
€ 40,45*
2 Tage
70
€ 5,90*
ab € 32,31*
€ 41,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 32,45*
€ 41,78*
€ 5,46*
ab € 32,85*
€ 42,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,15*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.