Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 12V 18W 230VAC 2A Kurzschlussf IP64 ORBIT-12/2000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C939J90
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Gleichstromversorgung 12V 18W 230VAC 2A Kurzschlussf IP64 ORBIT-12/2000V
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Höhe:
54 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
18 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
32 mm
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 53,99*
€ 68,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,01*
€ 68,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,08*
€ 68,46*
€ 5,00*
ab € 55,02*
€ 69,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,23*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.