Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 250VAC 1W IP20 Schraub 17,5x95x58mm IRB524DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais 250VAC 1W IP20 Schraub 17,5x95x58mm IRB524DIN
Artikel-Nr.:
     262-C939J96
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36217
EAN/GTIN:
     4015162362176
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Schaltrelais 250VAC 1W IP20 Schraub 17,5x95x58mm IRB524DIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 - 24 V
Betriebsspannung DC:
5 - 24 V
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
95 mm mm
Max. Einschaltstrom:
30 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,76*
€ 28,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,31*
€ 29,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.