Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 7x12TE APZ 250x1350x140mm Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) VA19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm VA19
Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm VA19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C941D82
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VA19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 7x12TE APZ 250x1350x140mm Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) VA19
Weitere Informationen:
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
ja
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
1350 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
140 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 123,70*
€ 143,25*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 124,02*
€ 143,62*
€ 5,46*
ab € 124,86*
€ 144,78*
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 150,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,23*
€ 181,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.