Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 9x12TE 250x1350x140mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck VR19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V 9xGerätetragsch. VR19
Verteilerfeld 1V 9xGerätetragsch. VR19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C941D85
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VR19
EAN/GTIN:
     4015153666948
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 9x12TE 250x1350x140mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck VR19
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
1350 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
140 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 95,64*
€ 118,82*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 96,97*
€ 119,84*
€ 5,46*
ab € 97,80*
€ 120,76*
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 125,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,03*
€ 151,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.