Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 16Eing 16Ausg 0,8A UC 100-240V Transistor 5-30V FX5-32ET/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C941G71
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Digitales EA-Modul 16Eing 16Ausg 0,8A UC 100-240V Transistor 5-30V FX5-32ET/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0.8 A A
Breite:
150 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 - 30 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.