Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Spg Schraub Spannung FX5-4AD-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang 16bit FX5-4AD-ADP
Analogeingang 16bit FX5-4AD-ADP
Artikel-Nr.:
     262-C941H18
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     283559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analogmodul
Ausgabebaugruppe
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Spg Schraub Spannung FX5-4AD-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.6 mm
Eingang, Spannung:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
106 mm
Tiefe:
89.1 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,20*
€ 241,70*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,76*
€ 242,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,35*
€ 247,62*
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 249,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 249,23*
€ 294,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.