Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Schraub Spannung FX5-4DA-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang 16bit FX5-4DA-ADP
Analogeingang 16bit FX5-4DA-ADP
Artikel-Nr.:
     262-C941H19
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     283560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analogmodul
Ausgabebaugruppe
SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Schraub Spannung FX5-4DA-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgang, Spannung:
ja
Breite:
17.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
106 mm
Tiefe:
89.1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,29*
€ 248,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,00*
€ 248,65*
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 250,55*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,45*
€ 267,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,72*
€ 271,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.