Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C943C06 Herst.-Nr.: 536103 EAN/GTIN: 4010337027287 |
| |
|
| | |
| Bedienelement 1f rws System 3000 m.Abd Geeignet für Jalousieeinsatz glz 536103 Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Anzahl der Betätigungspunkte: | 2 | Anzahl der Tasten: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Abdeckung: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 15,54* | € 21,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,11* | € 22,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,48* | € 22,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,47* | € 22,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,80* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|