| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C944C99 Herst.-Nr.: 26004070 EAN/GTIN: 4251433925484 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler 35W Konv GX5,3 ws mt IP54 Edst Steck ØEB68mm 26004070 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0 - 0 mm² | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung: | Steckkontakt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 82 mm mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 0 mm mm | Einbaubreite: | 0 mm mm | Einbaudurchmesser: | 68 - 68 mm mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 55 mm | Einbaulänge: | 0 mm mm | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | GX5,3 | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 35 - 35 W | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 59 mm mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | NV-Halogenlampe | Lichtaustritt: | direkt | Lichtstrom: | 0 - 0 lm | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 35 W | Nennspannung: | 12 - 12 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Polzahl: | 0 | Reflektor: | ohne | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzklasse: | III | Spannungsart: | AC/DC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Verstellbarkeit: | nicht verstellbar | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, brumberg downlight weiss 12v, einbauleuchte led, einbauleuchte led 55mm, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,07* | € 41,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,40* | € 42,21* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,04* | € 47,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,26* | € 48,26* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 36,55* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|