Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Crimpautomat ablängen 0,5-2,5qmm 8mm 1343x1162x312mm AS4050.437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C945B14
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050437
EAN/GTIN:
     4028177954021
Suchbegriffe:
Profilschienen-Schneidwerkzeug
Profilschienenschneider
Profilschienenschneidgerät
Profilschneider
Abisolier-Crimpautomat ablängen 0,5-2,5qmm 8mm 1343x1162x312mm AS4050.437
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
1343 mm
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Funktion:
ablängen
Höhe:
1162 mm
Tiefe:
312 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,83*
€ 1.317,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.223,45*
€ 1.358,14*
Frei Haus
ab € 1.219,46*
€ 1.358,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.245,04*
€ 1.374,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.254,51*
€ 1.385,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,47*
€ 1.635,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,18*
€ 1.623,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,82*
€ 1.559,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,62*
€ 1.520,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,04*
€ 1.481,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.