Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank ST 1000mm RAL270 VXIT5301.274


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.274 Rack Zubehör
Rittal 5301.274 Rack Zubehör
Rittal 5301.274 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-C945B60
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301274
EAN/GTIN:
     4028177954816
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
rittal rack zubehör
Trennwand Schrank ST 1000mm RAL270 VXIT5301.274
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bauform:
Einzelteil
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
270
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 211,90*
€ 248,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,94*
€ 261,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,59*
€ 272,86*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 235,85*
€ 274,90*
Frei Haus
ab € 236,93*
€ 276,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5301310
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.