Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene H38mm Metall RAL9005 VXIT5302.104


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 5302.104 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.104 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     262-C945C53
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302104
EAN/GTIN:
     4028177955424
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Profilschiene H38mm Metall RAL9005 VXIT5302.104
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
38 mm
Höhe:
38 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,02*
€ 66,39*
€ 6,78*
ab € 52,51*
€ 66,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 67,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,18*
€ 69,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,98*
€ 70,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,39*
€ 79,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,41*
€ 77,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,59*
€ 73,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,50*
€ 69,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 26,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302110
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 38,13*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 73,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.