Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3+N 1695mm 2,5qmm 16A Stift f.Gerät_m.N-Leiter DK7859.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C945E62
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859081
EAN/GTIN:
     4028177956636
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Phasenschiene 3+N 1695mm 2,5qmm 16A Stift f.Gerät_m.N-Leiter DK7859.081
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV kV
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Länge:
1695 mm mm
Polzahl:
3
Querschnitt:
2.5 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank rittal, 19 zoll schrank, 3 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 223,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,38*
€ 233,82*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 197,43*
€ 235,68*
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 236,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 200,45*
€ 238,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7856013
ab € 22,54*
Zubehör
Rittal
7856170
ab € 122,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.