| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C945H56 Herst.-Nr.: 648730 EAN/GTIN: 4043544561466 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 63W Piano 4000K 6320lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir si PIANO-S080.0540/SENSOSILBER Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 6320 lm | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Breite: | 354 mm | Durchmesser: | 0 mm | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 63 - 63 W | Gehäusefarbe: | Silber | Höhe/Tiefe: | 1950 mm | Leuchtenlichtausbeute: | 100.31 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 800 mm | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Bewegungsmelder: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Mit Präsenzmelder: | ja | Mit Schalter: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 815,39* | € 916,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 841,11* | € 938,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 895,65* | € 1.004,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 909,84* | € 1.020,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|