Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø16mm ge fl Gravierbar 3SB2910-0AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C949A65
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29100AD
EAN/GTIN:
     4011209028999
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastkappe
drucktaster siemens
drucktaster
Tastenplatte rnd Ø16mm ge fl Gravierbar 3SB2910-0AD
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
23 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Geeignet für Drucktaster:
ja
Gravierbar:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
16 mm mm
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,207*
€ 0,327*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,2391*
€ 0,3849*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3158*
€ 0,5058*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,41469*
€ 0,66469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66469*
€ 0,79098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59469*
€ 0,70768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56469*
€ 0,67198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48469*
€ 0,57678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47469*
€ 0,56488
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41469*
€ 0,49348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,6469* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.