Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 72W DigiStreet 4000K AufsAns 48mm 9775lm gr elektr.Trafo Alu BGP761LED119/740IDW50BL1DGRCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 740 BGP761 LED #18221900
LED-Mastleuchte 740 BGP761 LED #18221900
Artikel-Nr.:
     262-C949H44
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18221900
EAN/GTIN:
     8719514182219
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
LED-Straßenleuchte 72W DigiStreet 4000K AufsAns 48mm 9775lm gr elektr.Trafo Alu BGP761LED119/740IDW50BL1DGRCL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:
Single Zhaga Book 18
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9775 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 50 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
236 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
Netzwerksteuerung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
66 - 66 W
Geeignet für Zopfmaß:
48 - 48 mm
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
134 mm
Kabellänge:
0 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
146 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
100 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
100 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
860 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
72 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Funksteuerung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
306 - 334 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, philips mastleuchte led, lichtmastleuchten philips, lichtmastleuchte led, Ansatzleuchte, Aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 747,15*
€ 845,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 745,67*
€ 846,19*
Frei Haus
ab € 757,12*
€ 853,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 757,24*
€ 855,10*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 792,13*
€ 893,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,70*
€ 1.000,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,09*
€ 966,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,74*
€ 937,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,67*
€ 887,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.