Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 37,5W Jargeau Stahldr 20mm 3000K 3250lm sw EVG Alu Kst_tr IP66 BSP651LWLED50/830IIDM50MK-BKP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 830 BSP651 LW #88103000
LED-Mastleuchte 830 BSP651 LW #88103000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C949H73
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Straßenleuchte 37,5W Jargeau Stahldr 20mm 3000K 3250lm sw EVG Alu Kst_tr IP66 BSP651LWLED50/830IIDM50MK-BKP
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3250 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 - 25 °C
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
400 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
37.5 - 37.5 W
Geeignet für Zopfmaß:
20 - 20 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
692 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0.97
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
86 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
97 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
400 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Funksteuerung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Stahldraht
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
170 - 173 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, philips mastleuchte led, lichtmastleuchten philips, lichtmastleuchte led, Ansatzleuchte, Aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 827,52*
€ 910,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 826,87*
€ 911,20*
Frei Haus
ab € 830,21*
€ 919,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 900,89*
€ 991,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 913,61*
€ 1.005,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,56*
€ 1.196,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,96*
€ 1.193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,34*
€ 1.129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,59*
€ 1.103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,61*
€ 1.087,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.