Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienteil LCD LED Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige m.LED-Anz 9000TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B18
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35532
EAN/GTIN:
     4015162355321
Suchbegriffe:
LCD Bedienteil (Alarmzentrale)
lcd bedienteil (alarmzentrale)
Bedienteil LCD LED Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige m.LED-Anz 9000TD
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Draht
Anzahl der Zeilen:
4
Breite:
130 mm
Display-Diagonale:
7 cm
Display-Diagonale in Zoll:
2.4 Zoll
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
ja
Höhe:
120 mm
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit eingebautem Kartenleser:
ja
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
30 mm
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Bedientableau, Bedienteil, FAT, FBF, Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, Grundrisstableau, Lageplantableau, LCD-Bedienteil, LED-Anzeigetableau, Parallelanzeige, Parallelindikator, Touchpanel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 109,66*
€ 136,64*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 116,61*
€ 145,92*
€ 3,50*
ab € 120,29*
€ 149,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,35*
€ 155,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,55*
€ 163,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.