Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Aufb drahtl br 9000MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B36
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt Aufb drahtl br 9000MB
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite des Sensors:
30 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
braun
Höhe des Sensors:
22 mm
Kontakte:
1 Öffner
Länge des Sensors:
75 mm
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt braun, kontaktmelder, indexa magnetkontakt, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Reedkontakt, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,37*
€ 70,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,34*
€ 75,50*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,02*
€ 79,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,66*
€ 84,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,42*
€ 101,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.