Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt EB drahtl ws Einb 9001ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B39
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35622
EAN/GTIN:
     4015162356229
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Magnetkontakt EB drahtl ws Einb 9001ME
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite des Sensors:
25 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
weiß
Höhe des Sensors:
9 mm
Kontakte:
1 Öffner
Länge des Sensors:
192 mm
Montageart:
Einbau
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, indexa magnetkontakt, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Reedkontakt, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,74*
€ 78,08*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 65,18*
€ 83,70*
€ 3,50*
ab € 67,01*
€ 86,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,69*
€ 89,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,38*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.