Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3V Aufb 110° 60x97x52mm 9000P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa 9000P Kabellos Wand Weiß
Indexa 9000P Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C972B42
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35650
EAN/GTIN:
     4015162356502
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3V Aufb 110° 60x97x52mm 9000P
Weitere Informationen:
Abdecküberwachung:
ja
Betriebsspannung:
3 - 3 V
Betriebsstrom:
5 mA
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
110 °
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
97 mm
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
52 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: indexa bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder 12m, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 66,46*
€ 85,08*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 70,99*
€ 90,58*
€ 3,50*
ab € 72,99*
€ 93,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,22*
€ 97,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,95*
€ 101,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.