Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3V Aufb 50° 60x110x52mm 9000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B43
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35652
EAN/GTIN:
     4015162356526
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3V Aufb 50° 60x110x52mm 9000PC
Weitere Informationen:
Abdecküberwachung:
ja
Betriebsspannung:
3 - 3 V
Betriebsstrom:
5 mA
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
50 °
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
110 mm
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
52 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, indexa bewegungsmelder, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,20*
€ 191,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,70*
€ 203,33*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,38*
€ 216,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,41*
€ 228,18*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 218,29*
€ 264,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.