Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED rt 90dB IP20 DC Aufb 30A 1W 9000IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B56
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35710
EAN/GTIN:
     4015162357103
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Funksteckdose
Innensirene
Blinklicht LED rt 90dB IP20 DC Aufb 30A 1W 9000IS
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
90 dB dB
Leistung:
1 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
3 - 3.6 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
30 A A
Weitere Suchbegriffe: innensirene indexa, innensirene, blinkleuchte 230v, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 76,99*
€ 96,61*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 82,63*
€ 103,00*
€ 3,50*
ab € 84,99*
€ 105,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,74*
€ 109,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,10*
€ 115,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.