| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C972B60 Herst.-Nr.: 35722 EAN/GTIN: 4015162357226 |
| |
|
| | |
| Zubehör Außensirene Abdeckung edst 9000AS-ST Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 0 | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Lautstärke: | 0 dB dB | Mit Kontakt: | ja | Nennspannung: | 0 V V | Stromaufnahme: | 0 A A | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,01* | € 114,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,29* | € 122,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,24* | € 130,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,07* | € 135,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 112,03* | € 138,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|