Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED rt 90dB IP20 DC Aufb 30A 9000ISD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa System 9000 Bus-Innensirene 9000ISD
Indexa System 9000 Bus-Innensirene 9000ISD
Artikel-Nr.:
     262-C972B61
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35730
EAN/GTIN:
     4015162357301
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Innensirene
Alarmsirene
Blinklicht LED rt 90dB IP20 DC Aufb 30A 9000ISD
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
90 dB dB
Leuchtmittel:
LED
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 - 12 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
30 A A
Weitere Suchbegriffe: Sirene, innensirene indexa, innensirene, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 35,28*
€ 46,70*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,40*
€ 49,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,32*
€ 53,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,18*
€ 55,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,78*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.