Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 7,2W 6000K 780lm kl 120° ws AC Ø26x1000mm 220-240V 30230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S + H 30 230 LED-Lampe 6500 K 23 W G13
S + H 30 230 LED-Lampe 6500 K 23 W G13
Artikel-Nr.:
     262-C979H05
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30230
EAN/GTIN:
     4034451302303
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 7,2W 6000K 780lm kl 120° ws AC Ø26x1000mm 220-240V 30230
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
7.2 - 7.2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
780 - 780 lm
Länge:
1000 mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
31 - 31 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, scharnberger+has. led röhre, led röhre, led g13 kaltweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.