Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR20 8W 2800K ws 430lm 30° AC Ø65x95mm 220-240V 33175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E27 PAR20 8W 2800K ws 430lm 30° AC Ø65x95mm 220-240V 33175
Artikel-Nr.:
     262-C979J32
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33175
EAN/GTIN:
     4034451331754
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR20 8W 2800K ws 430lm 30° AC Ø65x95mm 220-240V 33175
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bauform:
PAR20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
65 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR20
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
53.75 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
430 - 430 lm
Lichtstärke:
1600 cd
Länge:
95 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
999999
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
33 - 33 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,06*
€ 48,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,51*
€ 52,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.