Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 1000W GX6,35 230V s90 Halogen DJE 65170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981F65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65170
EAN/GTIN:
     4034451651708
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
leuchtmittel gx6,35
Projektionslampe 1000W GX6,35 230V s90 Halogen DJE 65170
Weitere Informationen:
ANSI:
DJE
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
24 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
75 mm
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
26000 lm lm
Sockel:
GX6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Einfachwendel
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,85*
€ 53,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,82*
€ 66,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.