Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 35W 85V 2800lm D1R PK32d-3 ws Entladungslampe 81100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981I04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81100
EAN/GTIN:
     4034451811003
Suchbegriffe:
Autolampen D1R
D1R-Lampen
Sockel D1R
sockel d1r
LKW-Lampe 35W 85V 2800lm D1R PK32d-3 ws Entladungslampe 81100
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
54 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
93 mm
Lampenleistung Wendel 1:
35 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
85 - 85 V V
Lichtstrom:
2800 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
D1R
Sockel:
PK32d-3
Stromstärke:
0.41 A
Technologie:
Entladungslampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,70*
€ 126,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,53*
€ 158,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,88*
€ 200,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.