Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstab Ø30mm amb 1,075m 20W m.LM amber (bernstein) 82828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981I49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82828
EAN/GTIN:
     4034451828285
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
leuchtstab
Leuchtstab Ø30mm amb 1,075m 20W m.LM amber (bernstein) 82828
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
20 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Art des Leuchtmittels:
Leuchtstofflampe
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchtstab
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
30 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
1.075 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtfarbe:
amber (Bernstein)
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzklasse:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,96*
€ 45,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,19*
€ 46,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,49*
€ 57,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.