Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset si ST 88021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchten-Aufhänger 10mm+Metall Klemme 88021
Leuchten-Aufhänger 10mm+Metall Klemme 88021
Artikel-Nr.:
     262-C981J52
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88021
EAN/GTIN:
     4034451880214
Befestigungsset si ST 88021
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,84*
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 2,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.