Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbankheizung IP21 320W br 1stuf 230V 800x60x185mm KST080L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirchenbankheizung IP21 320W br 1stuf 230V 800x60x185mm KST080L
Artikel-Nr.:
     262-C982D02
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     30712
EAN/GTIN:
     9120015727073
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Kirchenbankheizung IP21 320W br 1stuf 230V 800x60x185mm KST080L
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Breite:
800 mm mm
Farbe:
braun
Höhe:
60 mm mm
Max. Heizleistung:
320 W W
Min. Heizleistung:
320 W W
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
185 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.