Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ ti Alu titan SM-STATIV-3-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Fuß Stativ Solomagic1400/2000ti SM-Stativ-3-T
3-Fuß Stativ Solomagic1400/2000ti SM-Stativ-3-T
Artikel-Nr.:
     262-C983C00
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100288
EAN/GTIN:
     4026911025334
Stativ ti Alu titan SM-STATIV-3-T
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Titan
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,24*
€ 100,02*
€ 5,00*
ab € 80,11*
€ 101,68*
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 105,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,90*
€ 111,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9300176
ab € 323,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.