Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ ws Alu SM-STATIV-3-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Fuß Stativ Solomagic1400/2000ws SM-Stativ-3-W
3-Fuß Stativ Solomagic1400/2000ws SM-Stativ-3-W
Artikel-Nr.:
     262-C983C53
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100396
EAN/GTIN:
     4026911030345
Stativ ws Alu SM-STATIV-3-W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,38*
€ 97,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,78*
€ 100,24*
€ 5,00*
ab € 80,21*
€ 101,92*
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 105,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,63*
€ 111,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.