Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ sw Alu SM-STATIV-3-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Fuß Stativ Solomagic1400/2000an SM-Stativ-3-NA
3-Fuß Stativ Solomagic1400/2000an SM-Stativ-3-NA
Artikel-Nr.:
     262-C983C55
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100431
EAN/GTIN:
     4026911031342
Stativ sw Alu SM-STATIV-3-NA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,33*
€ 96,85*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,73*
€ 99,78*
€ 5,46*
ab € 80,16*
€ 101,41*
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 105,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,31*
€ 110,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.