Grafik-Panel m.Farbdisplay DC 0-28,8V Mit Farbdisplay 1HWIE 2HWUSB TFT XV-152-D6-84TVRC-10
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 200 |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der Online-Sprachen: | 100 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 1 |
Ausführung des Displays: | TFT |
Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
Bildschirmdiagonale: | 8.4 Zoll |
Breite der Front: | 275 mm |
Einbautiefe: | 47 mm mm |
Höhe der Front: | 208 mm |
Leistungsaufnahme: | 2.5 W |
Mit Alpha Tastatur: | ja |
Mit Druckausgabe: | ja |
Mit Farbdisplay: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | ja |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Mit Rezepturen: | ja |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Mit nummerischer Tastatur: | ja |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 64000 kByte kByte |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Schutzart (NEMA), frontseitig: | 4X |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V |
Versorgungsspannung DC: | 0 - 28.8 V |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |