Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 Ms vernick hfr schlagf 50.240ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDELSTAHL-Gegenmutter M40x1,5 50.240 ES
EDELSTAHL-Gegenmutter M40x1,5 50.240 ES
Artikel-Nr.:
     262-C985C42
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.240ES
EAN/GTIN:
     4024092147432
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m40 jacob
Gegenmutter M40 Ms vernick hfr schlagf 50.240ES
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,6931*
€ 7,4431*
1
€ 5,46*
ab € 5,68*
€ 8,23*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,03669*
€ 12,91669*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,7928*
€ 16,3228*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,91669*
€ 15,37086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35669*
€ 14,70446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03669*
€ 11,94366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,1669* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.