Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung 50.625PA7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     262-C985E74
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625PA7035
EAN/GTIN:
     4024092025778
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
jacob kabelverschraubung pa m25
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung 50.625PA7035
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
29 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubungen jacob, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,55*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3423*
€ 0,5608*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49074*
€ 0,69074*
4 Tage
1364
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4266*
€ 0,6951*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5663*
€ 0,7863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,69074*
€ 0,82198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63074*
€ 0,75058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54074*
€ 0,64348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53074*
€ 0,63158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49074*
€ 0,58398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022868
ab € 0,6589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.