Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTERColour UV 39,1W 3000K GU6,5 Röhre SchalthäufBelieb MCCDM-TMELITEMINI35W/930GU6.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Artikel-Nr.:
     262-C986E58
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15382500
EAN/GTIN:
     8718291153825
Suchbegriffe:
Entladungslampe GU6.5
Entladungslampe Sockel GU6.5
Halogenmetalldampflampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Halogen-Metalldampflampe MASTERColour UV 39,1W 3000K GU6,5 Röhre SchalthäufBelieb MCCDM-TMELITEMINI35W/930GU6.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
12.5 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
56.7 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
39.1 W W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W Im/W
Lampenspannung:
79 - 95 V V
Lichtfarbe:
930
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
4000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
GU6,5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gu6.5, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 33,75*
12 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 25,76*
€ 36,33*
3 Tage
6
1
€ 5,55*
ab € 27,79*
€ 37,43*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 31,93*
€ 42,37*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 55,50*
€ 63,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 764,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89083900
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.