Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C991A05 Herst.-Nr.: 130672-E EAN/GTIN: 4250184102489 |
| |
|
| | |
| Twisted Pair-Kabeltester 130672-E Weitere Informationen: | | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Geeignet für: | Twisted Pair |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, kabeltester, Medizingeräteprüfer, Medizingerätetester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0751/EN 60601, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0751, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0751/EN 60601, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für Prüfungen nach Medizinproduktegesetz, Prüfgerät für Prüfungen nach MPG, Prüfgerät nach DIN VDE 0751, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0751, Testgerät nach DIN VDE 0751/EN 60601, Testgerät nach DN 60601, VDE 0751/EN 60601 Multitester, VDE 0751-Prüfgerät, VDE EN 60601-Prüfgerät, VDE-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,13* | € 119,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,63* | € 127,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,84* | € 130,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 112,14* | € 134,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 149,05* | € 175,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|