Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 4p H05VV-F 1,5qmm sw L2000mm 4x1,5qmm Stecker fr.Ende 16A GST18I4KS-S15C20SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 4p H05VV-F 1,5qmm sw L2000mm 4x1,5qmm Stecker fr.Ende 16A GST18I4KS-S15C20SW
Artikel-Nr.:
     262-C996G93
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.207.2054.1
EAN/GTIN:
     4049088445729
Systemverbindung 4p H05VV-F 1,5qmm sw L2000mm 4x1,5qmm Stecker fr.Ende 16A GST18I4KS-S15C20SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,3765*
€ 19,2565*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,29772*
€ 20,58772*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,84*
€ 24,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58772*
€ 24,49939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47772*
€ 24,36849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92772*
€ 22,52399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30772*
€ 21,78619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23772*
€ 20,51289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29772*
€ 17,01429
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.